Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló, 150A, 220VAC, sarus SX059357 - LC1D1506M7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló, 150A, 220VAC, sarus SX059357

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-220 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 220-220 V

  • Főérintkezők száma, záró - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

113 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110528688

Sonepar cikkszám

SX059357

Gyártói cikkszám

LC1D1506M7

Gyártói típuskód

LC1D1506M7

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-220 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

220-220 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

200 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

75 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

22 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

150 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

50 A

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

440-440 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

440-440 V

Szélesség:

120 mm

Magasság:

158 mm

Mélység:

136 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024