Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 16A 4P. 220/240V SX057648 - GC1640M5

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 16A 4P. 220/240V SX057648

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 16 A

  • Névleges működtető feszültség - 220-240 V

  • Névleges feszültség - 0-415 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110641295

Sonepar cikkszám

SX057648

Gyártói cikkszám

GC1640M5

Gyártói típuskód

GC1640M5

Névleges üzemi áram:

16 A

Névleges működtető feszültség:

220-240 V

Névleges feszültség:

0-415 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

1800 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. fénycsőterhelés:

650 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

800 VA

Modulszélesség:

36

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

600 VA

Beépítési mélység:

62.5 mm

Brummogásmentes:

Igen

Záróérintkezők száma:

4

Nyitóérintkezők száma:

0

Alkalmazási kategória az EN IEC 60947-4-1 szerint:

AC-7a

Nappali/éjszakai funkcióval:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Mágneskapcsoló 16A 4P. 220/240V