Schneider - Mágneskapcsoló 185A 400V SN026795 - LC1F185V7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 400-400 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 400-400 V
Főérintkezők száma, záró - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
778 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389118093539
Sonepar cikkszám
SN026795
Gyártói cikkszám
LC1F185V7
Gyártói típuskód
LC1F185V7
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
400-400 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavarkötés
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
400-400 V
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
275 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
90 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
33 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
185 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
70 A