Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Mágneskapcsoló 20VDC 2z 2ny G04926 - CA3KN22ZD

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló  20VDC 2z 2ny G04926

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 20-20 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 2

  • Segédérintkezők száma, záró - 2

  • Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G04926

Gyártói cikkszám

CA3KN22ZD

Gyártói típuskód

CA3KN22ZD

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

20-20 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Segédérintkezők száma, záró:

2

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

10 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Védőrelé ; Mágneskapcsoló 20VDC 2z 2ny