Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 220-240VAC 40A 3z moduláris, kézi működtetés IP20 SN015688 - A9C21843

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 220-240VAC 40A 3z moduláris, kézi működtetés IP20 SN015688

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 40 A

  • Névleges működtető feszültség - 220-240 V

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480096860

Sonepar cikkszám

SN015688

Gyártói cikkszám

A9C21843

Gyártói típuskód

iCT A9C21843

Névleges üzemi áram:

40 A

Névleges működtető feszültség:

220-240 V

Névleges feszültség:

400-400 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

10500 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Igen

Max. fénycsőterhelés:

4800 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

7600 VA

Modulszélesség:

3

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

4800 VA

Beépítési mélység:

43.5 mm

Brummogásmentes:

Nem

Záróérintkezők száma:

3

Nyitóérintkezők száma:

0

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Mágneskapcsoló 220-240VAC 40A 3z moduláris, kézi működtetés IP20