Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 220VAC 11kW 3z0nyFőé1z1nySé G38440 - LC1D253M7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 220VAC 11kW 3z0nyFőé1z1nySé G38440

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-220 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 220-220 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

126 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110804362

Sonepar cikkszám

G38440

Gyártói cikkszám

LC1D253M7

Gyártói típuskód

LC1D253M7

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-220 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles (rugós)

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

220-220 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

40 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

11 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

5.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

25 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

12 A

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

440-440 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

440-440 V

Szélesség:

45 mm

Magasság:

99 mm

Mélység:

92 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024