Schneider - Mágneskapcsoló 220VAC 15kW 3z0nyFőé1z1nySé G38508 - LC1D32M7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-220 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 220-220 V
Főérintkezők száma, záró - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
147 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110351088
Sonepar cikkszám
G38508
Gyártói cikkszám
LC1D32M7
Gyártói típuskód
LC1D32M7
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
220-220 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
220-220 V
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
50 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
15 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
7.5 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
32 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
18 A
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
440-440 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
440-440 V
Szélesség:
45 mm
Magasság:
85 mm
Mélység:
92 mm