Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 220VAC 40A 18,5kW 1z+1ny SN017515 - LC1E40P7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 220VAC 40A 18,5kW 1z+1ny SN017515

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V

  • Főérintkezők száma, záró - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

864 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480894732

Sonepar cikkszám

SN017515

Gyártói cikkszám

LC1E40P7

Gyártói típuskód

EasyPact LC1E40P7

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

60 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

18.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

40 A

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

690-690 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

690-690 V

Szélesség:

75 mm

Magasság:

127 mm

Mélység:

114 mm

Easy TeSys Control 3 pólusú kontaktor 40 A 22 kW / 440 V-ig. 230 V 50/60 Hz-es AC tekercset, 1NO+1NC beépített segédérintkezőket, csavaros kapcsokkal ellátott táp- és vezérlőcsatlakozásokat biztosít. 75 mm szélességű szabványos kivitelben. Szabványos megbízhatóságot és tartósságot biztosít, 0,9 M ciklus elektromos élettartammal AC-3 és 5 M ciklus mechanikai élettartammal. Akár 1200 ciklus/óra üzemi sebességre is képes. -5 °C és 55 °C közötti üzemi hőmérséklet mellett üzemképes, és DIN-sínre szerelhető. 3000 m magasságig nincs teljesítménycsökkenés. Világszerte elérhető; több szabvány szerinti tanúsítvánnyal (CB rendszer, CE, CCC, EAC) rendelkezik és a környezetvédelmi előírásoknak (RoHS/REACH) megfelel.