Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 220VAC 7,5kW 3z0nyFőé1z1nySé G38395 - LC1D183M7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló  220VAC 7,5kW 3z0nyFőé1z1nySé G38395

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-220 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 220-220 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

26 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110803761

Sonepar cikkszám

G38395

Gyártói cikkszám

LC1D183M7

Gyártói típuskód

LC1D183M7

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-220 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles (rugós)

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

220-220 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

32 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

7.5 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

4 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

18 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

9 A

AC mágneskapcsoló, 7,5kW/18A (400V, AC3), rugós csatlakozás, 1Z+1NY Előnyök : TeSys D mágneskapcsolók könnyű beállítást biztosítanak kompakt méretek mellett 45 (9. 38A) és 55mm (40. 65A) szélességben, miközben megfelelnek a nemzetközi szabványoknak. 40. 6