Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 220VAC3 330A 160kW G03835 - LC1F330M7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 220VAC3 330A  160kW G03835

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-220 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 220-220 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2461 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110460254

Sonepar cikkszám

G03835

Gyártói cikkszám

LC1F330M7

Gyártói típuskód

LC1F330M7

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-220 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavarkötés

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

220-220 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

400 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

160 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

59 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

330 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

125 A

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

1000-1000 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

1000-1000 V

Szélesség:

213 mm

Magasság:

206 mm

Mélység:

219 mm

Mágneskapcsoló 220VAC3 330A 160kW