Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 225A 3P SX059499 - LC1F225FE7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 225A 3P SX059499

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 115-115 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 115-115 V

  • Főérintkezők száma, záró - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

888 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389118057210

Sonepar cikkszám

SX059499

Gyártói cikkszám

LC1F225FE7

Gyártói típuskód

LC1F225FE7

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

115-115 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavarkötés

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

115-115 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

315 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

110 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

40 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

225 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

85 A

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

1000-1000 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

1000-1000 V

Szélesség:

168.5 mm

Magasság:

197 mm

Mélység:

181 mm

Mágneskapcsoló 225A 3P