Schneider - Mágneskapcsoló 225A 48VAC SN026762 - LC1F225E7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 48-48 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 48-48 V
Főérintkezők száma, záró - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
888 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110459975
Sonepar cikkszám
SN026762
Gyártói cikkszám
LC1F225E7
Gyártói típuskód
LC1F225E7
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
48-48 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavarkötés
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
48-48 V
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
315 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
110 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
40 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
225 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
85 A