Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 225A IP20 SX007290 - LC2F2254

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 225A IP20 SX007290

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 1000-1000 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 1000-1000 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110460315

Sonepar cikkszám

SX007290

Gyártói cikkszám

LC2F2254

Gyártói típuskód

LC2F2254

Funkció:

irányváltó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

1000-1000 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

1000-1000 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Főérintkezők száma, záró:

4

Védettség (IP):

IP20

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

315 A

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

315 A

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Mágneskapcsoló 225A