Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Mágneskapcsoló 230V AC 115A 55KW/380V GT40763 - LC1F115P7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 230V    AC 115A    55KW/380V GT40763

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

471 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110374858

Sonepar cikkszám

GT40763

Gyártói cikkszám

LC1F115P7

Gyártói típuskód

LC1F115P7

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavarkötés

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

200 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

55 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

18.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

115 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

40 A

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

1000-1000 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

1000-1000 V

Szélesség:

163.3 mm

Magasság:

162 mm

Mélység:

171 mm

Védőrelé TeSys LC1-F, 3-pólusú, 115A, AC-3, 440 V, tekercs 230 V AC. termék vagy komponens típusa: kontaktor - készülék rövid megnevezése: LC1F - kontaktor alkalmazás: ellenálló töltés, motorvezérlés - motorteljesítmény kW: 59 kW at 440 V AC 50/60 Hz, 75