Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Mágneskapcsoló 230V AC 11kW 1z.nyFoé 1z.nySé G05582 - LC1D4011M7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 230V AC 11kW 1z.nyFoé 1z.nySé G05582

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 18.5 kW

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 40 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G05582

Gyártói cikkszám

LC1D4011M7

Gyártói típuskód

LC1D4011M7

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

18.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

40 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; %Mágneskapcsoló 230V AC 11kW 1z.nyFoé 1z.nySé