Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Mágneskapcsoló 230V AC 11kW 3zFőé 1nySé GT03335 - LC1D2501M7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 230V AC 11kW 3zFőé 1nySé GT03335

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 11 kW

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 25 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT03335

Gyártói cikkszám

LC1D2501M7

Gyártói típuskód

LC1D2501M7

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

11 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

25 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; %Mágneskapcsoló 230V AC 11kW 3zFőé 1nySé