Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Mágneskapcsoló 230V AC 11kW 4zFőé A000087 - LC1D2500M7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 230V AC 11kW 4zFőé A000087

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 11 kW

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 25 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

A000087

Gyártói cikkszám

LC1D2500M7

Gyártói típuskód

D LC1D25004M7

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

11 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

25 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; %Mágneskapcsoló 230V AC 11kW 4zFőé