Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Mágneskapcsoló 230V AC 22,0kW 3zFőé1z1nySé G05599 - LC1D5011P7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 230V AC 22,0kW 3zFőé1z1nySé G05599

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 22 kW

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 50 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G05599

Gyártói cikkszám

LC1D5011P7

Gyártói típuskód

LC1D5011P7

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

22 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

50 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; %Mágneskapcsoló 230V AC 22,0kW 3zFőé1z1nySé