Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Mágneskapcsoló 230V AC 4,0kW 3zFőé1nySé G05352 - LC1D0901P7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 230V AC   4,0kW 3zFőé1nySé G05352

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 4 kW

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 9 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G05352

Gyártói cikkszám

LC1D0901P7

Gyártói típuskód

LC1D0901P7

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

9 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; %Mágneskapcsoló 230V AC 4,0kW 3zFőé1nySé