Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Mágneskapcsoló 230V AC18,5kW1.z.nyFőé 1z.nySé G05612 - LC1D6511M7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 230V AC18,5kW1.z.nyFőé 1z.nySé G05612

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 30 kW

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 65 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G05612

Gyártói cikkszám

LC1D6511M7

Gyártói típuskód

LC1D6511M7

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

30 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

65 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; %Mágneskapcsoló 230V AC18,5kW1.z.nyFőé 1z.nySé