Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 230VAC 16A 50Hz SN109532 - LC1K1610P5

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 230VAC 16A 50Hz SN109532

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

117 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489602390

Sonepar cikkszám

SN109532

Gyártói cikkszám

LC1K1610P5

Gyártói típuskód

LC1 LC1K1610P5

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

5.6 kW

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

20 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

7.5 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

5.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

16 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

12 A

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

440-440 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

440-440 V

Szélesség:

45 mm

Magasság:

58 mm

Mélység:

57 mm

TeSys K kontaktor, 3 pólusú (3NO), motorvezérlő alkalmazásokhoz 16 A / 690 V AC-3 (4 kW / 440 V) feszültségig, és nem induktív terhelésvezérlő alkalmazásokhoz 20 A / 690 V AC-1-ig. 230 V 50/60 Hz AC tekercset és 1NO beépített segédérintkezőt biztosít, a csatlakoztatás csavaros kapcsokkal történik. 600 ciklus/óráig terjedő működési sebesség és 50 °C-ig terjedő környezeti hőmérséklet mellett megbízhatóságot és tartósságot biztosít szabványos alkalmazásokban. Nagyon kompakt (45 mm szélesség), DIN-sínre vagy csavarral történő rögzítéssel. Több szabvány szerinti tanúsítás (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).