Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 230VAC 19kW 1z+1ny Everlink csat. GT49133 - LC1D40AP7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló  230VAC 19kW 1z+1ny Everlink csat. GT49133

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

60 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119408400

Sonepar cikkszám

GT49133

Gyártói cikkszám

LC1D40AP7

Gyártói típuskód

LC1 LC1D40AP7

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

60 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

18.5 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

9 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

40 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

20 A

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

440-440 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

440-440 V

Szélesség:

55 mm

Magasság:

122 mm

Mélység:

120 mm

TeSys Deca kontaktor, 3 pólusú (3NO), motorvezérlő alkalmazásokhoz 40 A / 440 V AC-3/3e (18,5 kW / 400 V) feszültségig. 230 V 50/60 Hz AC tekercset és 1NO+1NC beépített segédérintkezőket (NC tükörérintkező-tanúsítvánnyal), EverLink BTR csavaros csatlakozókkal történő tápcsatlakozást, illetve csavaros kapcsos csatlakozókkal történő vezérléscsatlakozást biztosít. 3600 ciklusig/óráig tartó működési sebességhez és 60 °C-ig terjedő környezethez nagy megbízhatóságot és tartósságot biztosít. Kompakt (75 mm széles), DIN-sínre vagy csavarral történő rögzítéssel. Több szabvány szerinti tanúsítás (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, tengerészet).