Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 230VAC 30kW 1z+1ny Everlink csat. GT49135 - LC1D65AP7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló  230VAC 30kW 1z+1ny Everlink csat. GT49135

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

83 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119409025

Sonepar cikkszám

GT49135

Gyártói cikkszám

LC1D65AP7

Gyártói típuskód

LC1 LC1D65AP7

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

80 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

30 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

11 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

65 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

25 A

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

440-440 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

440-440 V

Szélesség:

55 mm

Magasság:

122 mm

Mélység:

120 mm

TeSys Deca kontaktor, 3 pólusú (3NO), motorvezérlő alkalmazásokhoz 65 A / 440 V AC-3/3e (30 kW / 400 V) feszültségig. 230 V 50/60 Hz AC tekercset és 1NO+1NC beépített segédérintkezőket (NC tükörérintkező-tanúsítvánnyal), EverLink BTR csavaros csatlakozókkal történő tápcsatlakozást, illetve csavaros kapcsos csatlakozókkal történő vezérléscsatlakozást biztosít. 3600 ciklusig/óráig tartó működési sebességhez és 60 °C-ig terjedő környezethez nagy megbízhatóságot és tartósságot biztosít. Kompakt (55 mm széles), DIN-sínre vagy csavarral történő rögzítéssel. Több szabvány szerinti tanúsítás (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, tengerészet).