Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 230VAC 32A/AC1 4P csav, I1z 1ny GT00397 - LC1DT32P7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 230VAC 32A/AC1 4P csav, I1z 1ny GT00397

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

41 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110244625

Sonepar cikkszám

GT00397

Gyártói cikkszám

LC1DT32P7

Gyártói típuskód

LC1DT32P7

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Főérintkezők száma, záró:

4

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

32 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

7.5 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

0 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

18 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

0 A

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

440-440 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

440-440 V

Szélesség:

45 mm

Magasság:

91 mm

Mélység:

99 mm

TeSys Deca kontaktor, 4 pólusú (4NO), nem induktív terhelésekhez 32 A / 440 V AC-1-ig. 230 V 50/60 Hz AC tekercset és 1NO+1NC beépített segédérintkezőket (NC tükörérintkező-tanúsítvánnyal) szolgáltat, csavaros kapcsokkal történő csatlakoztatással. 3600 ciklusig/óráig tartó működési sebességhez és 60 °C-ig terjedő környezethez nagy megbízhatóságot és tartósságot biztosít. Kompakt (45 mm széles), DIN-sínre vagy csavarral történő rögzítéssel. Több szabvány szerinti tanúsítás (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, tengerészet).