Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 230VAC 4-pólusú - AC-1 440 V 20 A IP20 SN008192 - LC2K09004P7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 230VAC  4-pólusú - AC-1 440 V 20 A IP20 SN008192

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110491531

Sonepar cikkszám

SN008192

Gyártói cikkszám

LC2K09004P7

Gyártói típuskód

LC2K09004P7

Funkció:

irányváltó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Védettség (IP):

IP20

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

0 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

Irányváltó védőrelé TeSys LC2-K, 4-pólusú, AC-1 440 V 20A, tekercs 230 V AC. készülék rövid megnevezése: LC2K - kontaktor alkalmazás: ellenálló töltés - felhasználási kategória: AC-1 - pólusok megnevezése: 4P - pólus érintkező összetétel: 4 NO - le névleg