Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 230VAC 6A 2,2kW 1z SN014041 - LC1E0610P7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 230VAC 6A 2,2kW 1z SN014041

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V

  • Főérintkezők száma, záró - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

377 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480894602

Sonepar cikkszám

SN014041

Gyártói cikkszám

LC1E0610P7

Gyártói típuskód

EasyPact LC1E0610P7

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

20 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

2.2 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

6 A

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

690-690 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

690-690 V

Szélesség:

45 mm

Magasság:

74 mm

Mélység:

80 mm

Mágneskapcsoló 230VAC 6A 2,2kW 1z