Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 230VAC 7,5kW 1z+1ny rugós G38398 - LC1D183P7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 230VAC 7,5kW 1z+1ny  rugós G38398

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

26 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110803785

Sonepar cikkszám

G38398

Gyártói cikkszám

LC1D183P7

Gyártói típuskód

LC1D183P7

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles (rugós)

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

32 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

7.5 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

4 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

18 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

9 A

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

440-440 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

440-440 V

Szélesség:

45 mm

Magasság:

99 mm

Mélység:

86 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024