Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Mágneskapcsoló 24V AC 15,0kW 3zFőé1nySé G05535 - LC1D3201B7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 24V AC 15,0kW 3zFőé1nySé G05535

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 15 kW

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 32 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G05535

Gyártói cikkszám

LC1D3201B7

Gyártói típuskód

LC1D3201B7

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

15 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

32 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; %Mágneskapcsoló 24V AC 15,0kW 3zFőé1nySé megszűnt