Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Mágneskapcsoló 24V AC 4,0kW 3zFőé1nySé megszű G05344 - LC1D0901B7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló   24V AC   4,0kW 3zFőé1nySé megszű G05344

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 4 kW

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 9 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G05344

Gyártói cikkszám

LC1D0901B7

Gyártói típuskód

LC1D0901B7

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

9 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; %Mágneskapcsoló 24V AC 4,0kW 3zFőé1nySé megszű