Schneider - Mágneskapcsoló 24V AC 4kW 1z1nyFőé 1z0nySé G67655 - LC1D0910B5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 4 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 9 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G67655
Gyártói cikkszám
LC1D0910B5
Gyártói típuskód
LC1D0910B5
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
9 A
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; %Mágneskapcsoló 24V AC 4kW 1z1nyFőé 1z0nySé