Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Mágneskapcsoló 24V AC 7,5kW 1Z1nyFőé 0z0nŰySé G05478 - LC1D1810B7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 24V AC 7,5kW 1Z1nyFőé 0z0nŰySé G05478

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 7.5 kW

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 18 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G05478

Gyártói cikkszám

LC1D1810B7

Gyártói típuskód

LC1D1810B7

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

7.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

18 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; %Mágneskapcsoló 24V AC 7,5kW 1Z1nyFőé 0z0nŰySé