Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Mágneskapcsoló 24V DC 11kW 1z1nyFoé 0z0nySé G06429 - LP1D2510BD

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 24V DC 11kW 1z1nyFoé 0z0nySé G06429

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 11 kW

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 25 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G06429

Gyártói cikkszám

LP1D2510BD

Gyártói típuskód

LP1D2510BD

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

11 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

25 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; %Mágneskapcsoló 24V DC 11kW 1z1nyFoé 0z0nySé