Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 24V DC 200A 4P GT36771 - LC1F1154BD

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 24V DC 200A 4P GT36771

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés

  • Főérintkezők száma, záró - 4

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

787 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389118093331

Sonepar cikkszám

GT36771

Gyártói cikkszám

LC1F1154BD

Gyártói típuskód

LC1F1154BD

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavarkötés

Főérintkezők száma, záró:

4

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

200 A

Védőrelé TeSys LC1-F, 4-pólusú, AC-1, 440 V 200A, tekercs 24 V DC. termék vagy komponens típusa: kontaktor - készülék rövid megnevezése: LC1F - kontaktor alkalmazás: ellenálló töltés - túlfeszültség kategória: III - Icw névleges rövidzárlati kiállási áram