Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Mágneskapcsoló 24V DC 7,5kW 3z0nyFőé 0z1nySé G06367 - LP1D1801BD

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 24V DC   7,5kW 3z0nyFőé 0z1nySé G06367

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 7.5 kW

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 18 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G06367

Gyártói cikkszám

LP1D1801BD

Gyártói típuskód

LP1D18BD

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

7.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

18 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; %Mágneskapcsoló 24V DC 7,5kW 3z0nyFőé 0z1nySé