Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 24V GT94187 - CC3HB112B

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló  24V GT94187

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Főérintkezők száma, záró - 0

  • Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén - 0 kW

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110127850

Sonepar cikkszám

GT94187

Gyártói cikkszám

CC3HB112B

Gyártói típuskód

CC3HB112B

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Főérintkezők száma, záró:

0

Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén:

0 kW

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie DC-3/DC-5, 440 V esetén:

0 A

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Mágneskapcsoló 24V