Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 24VAC SN010156 - GF1611B7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló     24VAC SN010156

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - mechanikus kapcsoló

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges kapcsolóáram - 16 A

  • Tápfeszültség - 0-250 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110707779

Sonepar cikkszám

SN010156

Gyártói cikkszám

GF1611B7

Gyártói típuskód

GF1611B7

Funkció:

mechanikus kapcsoló

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Tápfeszültség:

0-250 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

1600 W

Max. fénycsőterhelés:

1260 VA

Kézi irányítás:

Igen

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Vezérlőfeszültség:

24-24 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

64 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

2000 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

920 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

16 A

Mágneskapcsoló 24VAC