Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 24VDC 12A 1z 5,5kW/380V G06625 - LP1K1210BD

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 24VDC 12A 1z  5,5kW/380V G06625

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

119 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110790849

Sonepar cikkszám

G06625

Gyártói cikkszám

LP1K1210BD

Gyártói típuskód

LP1K1210BD

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

20 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

2.2 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

12 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

6 A

Szélesség:

45 mm

Magasság:

58 mm

Mélység:

57 mm

TeSys K kontaktor, 3 pólusú (3NO), motorvezérlő alkalmazásokhoz 12 A / 690 V AC-3 (5,5 kW / 400 V) feszültségig, és nem induktív terhelésvezérlő alkalmazásokhoz 20 A / 690 V AC-1-ig. 24 V DC tekercset, 1NO beépített segédérintkezőt és csavaros kapcsokkal történő csatlakoztatást biztosít. 600 ciklus/óráig terjedő működési sebesség és 50 °C-ig terjedő környezeti hőmérséklet mellett megbízhatóságot és tartósságot biztosít szabványos alkalmazásokban. Nagyon kompakt (45 mm szélesség), DIN-sínre vagy csavarral történő rögzítéssel. Több szabvány szerinti tanúsítás (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).