Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 24VDC 12A 5,5kW/400V 1,8W tekercs IP20 G23188 - LP5K0910BW3

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 24VDC 12A 5,5kW/400V 1,8W tekercs IP20 G23188

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

121 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110501827

Sonepar cikkszám

G23188

Gyártói cikkszám

LP5K0910BW3

Gyártói típuskód

LP5K0910BW3

Funkció:

irányváltó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

3.73 kW

Védettség (IP):

IP20

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

9 A

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros csatlakozás

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

DC

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

Üzemi feszültség DC:

440-440 V

Szélesség:

90 mm

Magasság:

58 mm

Mélység:

57 mm

Mágneskapcsoló 24VDC 12A 5,5kW/400V 1,8W tekercs IP20