Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Mágneskapcsoló 24VDC 22kW 3zFoé 1z1nySé G69008 - LP1D4011BD

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló  24VDC  22kW 3zFoé 1z1nySé G69008

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 18.5 kW

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 40 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G69008

Gyártói cikkszám

LP1D4011BD

Gyártói típuskód

LP1D4011BD

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

18.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

40 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; % Mágneskapcsoló 24VDC 22kW 3zFoé 1z1nySé