Schneider - Mágneskapcsoló 24VDC 30kW 3z Fő é. 1z 1ny Sé GT60254 - LC1D65ABD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
87 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119409094
Sonepar cikkszám
GT60254
Gyártói cikkszám
LC1D65ABD
Gyártói típuskód
LC1D65ABD
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
80 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
30 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
11 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
65 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
25 A
Szélesség:
55 mm
Magasság:
122 mm
Mélység:
120 mm