Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 24VDC 37kW 1z+1ny G38637 - LC1D80BD

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló     24VDC 37kW 1z+1ny G38637

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

176 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110439977

Sonepar cikkszám

G38637

Gyártói cikkszám

LC1D80BD

Gyártói típuskód

LC1D80BD

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

125 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

37 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

15 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

80 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

32 A

Szélesség:

85 mm

Magasság:

127 mm

Mélység:

186 mm

TeSys Deca kontaktor, 3 pólusú (3NO), motorvezérlő alkalmazásokhoz 80 A / 690 V AC-3/AC-3e (37 kW / 400 V) feszültségig. 24 V DC tekercset és 1NO+1NC beépített segédérintkezőket (NC tükörérintkező-tanúsítvánnyal) biztosít, a tápcsatlakozás csavaros csatlakozókkal, a vezérlőcsatlakozás csavaros kapcsos csatlakozókkal történik. 3600 ciklusig/óráig tartó működési sebességhez és 60 °C-ig terjedő környezethez nagy megbízhatóságot és tartósságot biztosít. Kompakt (85 mm széles), DIN-sínre vagy csavarral történő rögzítéssel. Több szabvány szerinti tanúsítás (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, tengerészeti); a fenntarthatósági tanúsítványnak megfelel. Több szabvány szerinti tanúsítás (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, tengerészeti).