Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Mágneskapcsoló 24VDC 4,0kW 3zFőé 1z Sé G47224 - LP1D0910BW

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló   24VDC   4,0kW 3zFőé 1z   Sé G47224

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 4 kW

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 9 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G47224

Gyártói cikkszám

LP1D0910BW

Gyártói típuskód

LP1D0910BD

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

9 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; %Mágneskapcsoló 24VDC 4,0kW 3zFőé 1z Sé