Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Mágneskapcsoló 24VDC 5,5kW 3z0nyFőé 0z0nySé G69334 - LP1D1210BW

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló  24VDC  5,5kW 3z0nyFőé 0z0nySé G69334

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 5.5 kW

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 12 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G69334

Gyártói cikkszám

LP1D1210BW

Gyártói típuskód

LP1D1210BW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

12 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; %Mágneskapcsoló 24VDC 5,5kW 3z0nyFőé 0z0nySé