Schneider - Mágneskapcsoló 24VDC 6A 2,2kW/400V tekercs IP20 SN015482 - LP5K0601BW3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - irányváltó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
121 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110500622
Sonepar cikkszám
SN015482
Gyártói cikkszám
LP5K0601BW3
Gyártói típuskód
LP5K0601BW3
Funkció:
irányváltó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró:
3
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
2.24 kW
Védettség (IP):
IP20
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
6 A
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
csavaros csatlakozás
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
DC
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
2.2 kW
Védettség (NEMA):
egyéb
Üzemi feszültség DC:
440-440 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
0
Szélesség:
90 mm
Magasság:
58 mm
Mélység:
57 mm