Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Mágneskapcsoló 36VDC 3z 1ny G04927 - CA3KN31CD

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló  36VDC 3z 1ny G04927

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 36-36 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 1

  • Segédérintkezők száma, záró - 3

  • Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G04927

Gyártói cikkszám

CA3KN31CD

Gyártói típuskód

CA3KN31CD

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

36-36 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, záró:

3

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

10 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Védőrelé ; Mágneskapcsoló 36VDC 3z 1ny