Schneider - Mágneskapcsoló 380VAC 11kW 3z0nyFőé1z1nySé G38467 - LC1D25Q7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 380-380 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 380-380 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
127 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110350067
Sonepar cikkszám
G38467
Gyártói cikkszám
LC1D25Q7
Gyártói típuskód
LC1D25Q7
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
380-380 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
380-380 V
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
40 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
11 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
5.5 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
25 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
12 A
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
440-440 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
440-440 V
Szélesség:
45 mm
Magasság:
85 mm
Mélység:
92 mm