Schneider - Mágneskapcsoló 380VAC 150A 75kW/380V G31032 - LC1F150Q7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 380-380 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 380-380 V
Főérintkezők száma, záró - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
552 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110350999
Sonepar cikkszám
G31032
Gyártói cikkszám
LC1F150Q7
Gyártói típuskód
LC1F150Q7
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
380-380 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavarkötés
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
380-380 V
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
250 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
75 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
22 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
150 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
50 A
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
1000-1000 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
1000-1000 V
Szélesség:
163.5 mm
Magasság:
170 mm
Mélység:
171 mm