Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 3P 2000A 220V SX006696 - LC1BP33M22

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 3P 2000A 220V SX006696

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-220 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 220-220 V

  • Főérintkezők száma, záró - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110103076

Sonepar cikkszám

SX006696

Gyártói cikkszám

LC1BP33M22

Gyártói típuskód

LC1BP33M22

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-220 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavarkötés

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

220-220 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

2000 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

750 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

220 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

1500 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

450 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Mágneskapcsoló 3P 2000A 220V