Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 400V AC 19kW 1z+1ny GT61926 - LC1D50AV7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló  400V AC 19kW 1z+1ny GT61926

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 400-400 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 400-400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

67 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119408738

Sonepar cikkszám

GT61926

Gyártói cikkszám

LC1D50AV7

Gyártói típuskód

LC1 LC1D50AV7

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

400-400 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

400-400 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

80 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

22 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

11 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

50 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

25 A

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

440-440 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

440-440 V

Szélesség:

55 mm

Magasság:

122 mm

Mélység:

120 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024