Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 400V AC 265A 132KW 220V GT50534 - LC1F2654M7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 400V   AC   265A 132KW  220V GT50534

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-220 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 220-220 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1799 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110432329

Sonepar cikkszám

GT50534

Gyártói cikkszám

LC1F2654M7

Gyártói típuskód

LC1F2654M7

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-220 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavarkötés

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

220-220 V

Főérintkezők száma, záró:

4

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

350 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

0 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

0 A

Védőrelé TeSys LC1-F, 4-pólusú, 350A, AC-1, 440 V, tekercs 220 V AC. termék vagy komponens típusa: kontaktor - készülék rövid megnevezése: LC1F - kontaktor alkalmazás: ellenálló töltés - túlfeszültség kategória: III - Icw névleges rövidzárlati kiállási ár